Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCL1XBL
Cod. Produttore
LUCL1XBL
Cod. EAN
3389119408035

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 0,35-1,4 A
  • Tensione di controllo: 24 V CC
  • Protezione cortocircuito: 14,2 x Ir
  • Potenza motore max: 0,25 kW @ 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x66x60 mm
  • Certificazioni: CE, EAC, ATEX
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo di protezione magnetica TeSys U da inserire nella base di potenza standard LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti per i motori a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V (da utilizzare quando un azionamento o un avviatore fornisce protezione contro i sovraccarichi). La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 0,35-1,4A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

1,4 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

5 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

20 A

esecuzione protezione motore

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo magnetica LUCL 0.35...1.4 A - 24 V - CC