Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCL1XB
Cod. Produttore
LUCL1XB
Cod. EAN
3389119408028

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 0,35-1,4 A
  • Tensione di controllo: 24 V CA
  • Potenza motore max: 0,25 kW a 400 V
  • Soglia di sgancio: 14,2 x Ir ±20%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x66x60 mm
  • Certificazioni: CE, EAC, ATEX
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuiti ai motori con corrente nominale In 0,35-1.4A (Regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

1,4 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

5 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

20 A

esecuzione protezione motore

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo magnetica LUCL 0.35...1.4 A - 24 V - CA