› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Unità di controllo avanzata LUCD - Classe 20 - 4,5...18 A - 110...220 V CC/CA

Cod. Rexel TELUCD18FU
Cod. Produttore LUCD18FU
Cod. EAN 3389110365061

Informazioni principali

  • Corrente regolabile: 4,5-18A
  • Tensione controllo: 110-240V CA/CC
  • Potenza motore max: 7,5 kW a 400V
  • Classe sgancio: 20 IEC/UL
  • Protezione: sovraccarico, corto circuito
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x66x60 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB320 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce la protezione completa per applicazioni di motori a 3 fasi fino a 7,5kW a 400V :sovraccarico classe 20 - sgancio, cortocircuito, sovracorrente, perdita di fase o squilibrio, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Con un pulsante di prova per la simulazione di un sovraccarico. La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 4,5-18A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

18 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

234 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

234 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4,5 ... 18 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Unità di controllo avanzata LUCD - Classe 20 - 4,5...18 A - 110...220 V CC/CA