Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCD12BL
Cod. Produttore
LUCD12BL
Cod. EAN
3389110364828

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3-12 A
  • Tensione di controllo: 24 V CC
  • Classe di sgancio: 20
  • Potenza motore max: 5,5 kW a 400 V
  • Protezione: sovraccarico, cortocircuito, fase
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni: 45x66x60 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U, per applicazioni motore a 3 fase fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 3-12A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente con un modulo LUFDA o da remoto con un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

156 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

156 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3 ... 12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo avanzata LUCD - Classe 20 - 3...12 A - 24 V CC