Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCC32FU
Cod. Produttore
LUCC32FU
Cod. EAN
3389110364781

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 8-32 A
  • Tensione controllo: 110-240 V CA/CC
  • Protezione: sovraccarico, corto circuito, perdita fase
  • Classe sgancio: 10 (IEC e UL)
  • Potenza motore: 7,5 kW 1 fase
  • Grado protezione: IP20 pannello frontale
  • Dimensioni: 45x66x60 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB320 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce la protezione completa per applicazioni con motori a 1 fase fino a 7,5 kW a 230 V :sgancio classe di sovraccarico 10, cortocircuito, sovracorrente, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Con un pulsante di prova per la simulazione di un sovraccarico. La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 8-32A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

416 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

416 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

8 ... 32 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo avanzata LUCC - Classe 10 - 8...32 A - 110...220 V CC/CA