Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCCX6BL
Cod. Produttore
LUCCX6BL
Cod. EAN
3389110364460

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,15-0,6 A
  • Tensione di controllo: 24 V CC
  • Classe di sgancio: Classe 10
  • Protezione: sovraccarico, cortocircuito, perdita fase
  • Dimensioni: 45x66x60 mm (LxAxP)
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di alimentazione avanzata LUB120 o LUB320 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Garantisce la protezione completa per motori a 1 fase inferiore a 0,09 kW a 230 V: sgancio classe di sovraccarico 10, cortocircuito, sovracorrente, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Con un pulsante di prova per la simulazione di un sovraccarico. La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 0,15-0,6A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,09 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,15 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP40

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Altro

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

0,6 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

0,15 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

0,15 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

0,6 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,15 ... 0,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo avanzata LUCC - Classe 10 - 0,15...0,6 A - 24 V CC