Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUCB1XFU
Cod. Produttore
LUCB1XFU
Cod. EAN
3389110364255

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,35-1,4 A
  • Tensione controllo: 110-240 V CA / 110-220 V CC
  • Classe intervento: Classe 10
  • Potenza motore: 0,25 kW a 400 V
  • Protezione: sovraccarico, cortocircuito, fase
  • Dimensioni: 45x66x60 mm (LxAxP)
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,35-1.4A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente utilizzando un modulo LUFDA o da remoto utilizzando un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

66 mm

profondità

60 mm

corrente nominale permanente Iu

1,4 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

18 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

18 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,35 ... 1,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Unità di controllo avanzata LUCB - Classe 10 - 0,35...1,4 A - 110...220 V CC/CA