Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1682
Cod. Produttore
1682
Cod. EAN
8023903270297

Informazioni di prodotto

UNITA' AUDIO SISTEMA VIP SERIE IKALL

Documentazione tecnica

24Portiere citofonico per sistema ViP completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell?altoparlante regolabile frontalmente. Da inserire nei moduli audio a 0 ? 1 - e 2 pulsanti. Dimensioni: 102x55x38 mm.

colore

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione d’ingresso

DC

tecnica di installazione

network engineering

profondità

35 mm

tensione d’esercizio

33

altezza

55 mm

larghezza

108 mm

Produttore

Serie Ikall - Gruppo audio, sistema ViP, echo-cancelling, volume regolabile frontalmente