Prodotti /

Cod. Rexel
HUK18473
Cod. Produttore
18473

Informazioni di prodotto

UNIPUR® YELLOW 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNIPUR con conduttori da 5 poli e sezione di 1,5 mm², rivestito in isolamento di colore giallo. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni domestiche e industriali, assicura facilità di installazione e durabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

marcatura filo

colore

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

colore del rivestimento

giallo

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

300 kV

tensione nominale U

500 kV

conduttore di protezione