Prodotti /

Cod. Rexel
HUK18343
Cod. Produttore
18343

Informazioni di prodotto

UNIPUR® YELLOW 3 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Unipur con conduttori da 3G1 mmq, caratterizzato da un isolamento di colore giallo. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre una buona conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e duraturo, si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la facilità di installazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

3

marcatura filo

colore

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

colore del rivestimento

giallo

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

300 kV

tensione nominale U

500 kV

conduttore di protezione