Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Su un lato
ingresso del cavo
Sopra
regolabile
tipo di fissaggio
Avvitare
numero di parti superiori utilizzabili
1
Sezione utilizzabile
5650 mm²
larghezza parte superiore
80 mm
materiale colonna per impianti
Alluminio
materiale parte superiore
forma della colonna
Rettangolare
superficie della colonna
Verniciatura a liquido
compensazione dell'altezza
1000 mm
superficie parte superiore
Altro
codice RAL della colonna
7021
codice RAL della parte superiore
qualità del materiale della colonna per impianti
qualità del materiale parte superiore
Profondità colonne
68 mm
Larghezza colonna
110 mm
Adatto per montaggio a pavimento
altezza della colonna
2700 ... 3700 mm
Serie
UNA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te