Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03170
Cod. Produttore
B03170
Cod. EAN
8015892610727

Informazioni di prodotto

UNA 2700 AN COLONNA MONOFACCIALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Colonna monofacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato UNA 2700 AN

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Sopra

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

1

Sezione utilizzabile

5650 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

colore della parte superiore

Argento

compensazione dell'altezza

1000 mm

colore della colonna

Argento

superficie parte superiore

Altro

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Profondità colonne

68 mm

Larghezza colonna

110 mm

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2700 ... 3700 mm

Serie

UNA

Produttore

UNA 2700 AN Colonna monofacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO