›

UL-CSA 600V. YELLOW AWG 18 STYLE 10

Cod. Rexel HUK60408
Cod. Produttore 60408

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: 0,81 mm² (AWG 18)
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: oli, solventi, acidi, alcali
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico giallo AWG 18 conforme agli standard UL e CSA per una tensione massima di 600V. Progettato secondo lo standard STYLE 10, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un filo resistente e certificato, offre ottime prestazioni in ambienti industriali e civili. La sua colorazione gialla facilita l'identificazione durante i lavori di cablaggio e manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

sezione AWG

18

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. YELLOW AWG 18 STYLE 10