›

UL-CSA 600V. YELLOW AWG 16 STYLE 10

Cod. Rexel HUK60508
Cod. Produttore 60508

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600 V
  • Temperatura lavoro: -5°C a +105°C
  • Sezione conduttore: 1,32 mm² (AWG 16)
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio curvatura: flessibile 10x Ø
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico giallo AWG 16 conforme agli standard UL e CSA per una tensione di esercizio fino a 600V. Realizzato secondo lo stile 10, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono un cavo resistente e certificato.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.31 mm²

sezione AWG

16

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. YELLOW AWG 16 STYLE 10