›

UL-CSA 600V. WS/BL AWG18 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60427
Cod. Produttore 60427

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG18
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Resistenza a oli e acidi: elevata
  • Raggio di curvatura: 10x Ø esterno
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA con tensione nominale di 600V, realizzato in rame rivestito con isolamento WS/BL AWG18 secondo lo standard STYLE 1015. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono materiali conformi alle normative UL e CSA.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

sezione AWG

18

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. WS/BL AWG18 STYLE 1015