›

UL-CSA 600V.WHITE AWG24 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60105
Cod. Produttore 60105

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura operativa: -5°C a +105°C
  • Sezione conduttore: AWG 24 (0,23 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Resistenza a oli e acidi: elevata
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, di colore bianco, con sezione AWG24 e conforme allo standard STYLE 1015, ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.21 mm²

sezione AWG

24

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.WHITE AWG24 STYLE 1015