›

UL-CSA 600V.WHITE AWG22 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60205
Cod. Produttore 60205

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: 0,36 mm² (AWG22)
  • Isolamento: PVC bianco
  • Resistenza a oli e acidi: elevata
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Prova di scintilla: 7,5 kV
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, con isolamento di colore bianco, realizzato in AWG22 secondo lo stile 1015. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce una buona resistenza e flessibilità per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.33 mm²

sezione AWG

22

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.WHITE AWG22 STYLE 1015