›

UL-CSA 600V.WHITE AWG12 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60705
Cod. Produttore 60705

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG12
  • Materiale isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio curvatura: 10x Ø flessibile
  • Resistenza a oli e acidi: elevata
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, di colore bianco, con sezione AWG12, realizzato secondo lo standard STYLE 1015. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo affidabilità e resistenza in applicazioni che richiedono una tensione nominale fino a 600 volt. Ideale per impieghi professionali, combina qualità e conformità alle normative internazionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

3.32 mm²

sezione AWG

12

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.WHITE AWG12 STYLE 1015