›

UL-CSA 600V.WHITE AWG 20 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60305
Cod. Produttore 60305

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 20
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 105°C
  • Rivestimento: bianco
  • Resistenza: olio, acidi, solventi
  • Raggio di curvatura: 10x diam. est.
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico certificato UL-CSA con tensione nominale di 600V, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzato con conduttore AWG 20, garantisce ottime prestazioni elettriche e resistenza. Il rivestimento bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a installazioni in ambienti interni. Conforme allo standard STYLE 1015, questo cavo è progettato per assicurare durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.52 mm²

sezione AWG

20

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.WHITE AWG 20 STYLE 1015