›

UL-CSA 600V.WHITE AWG 14 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60605
Cod. Produttore 60605

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: 2.08 mm² (AWG 14)
  • Isolamento: PVC
  • Filo: rame stagnato
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e acidi: elevata
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico AWG 14 di colore bianco, conforme agli standard UL-CSA per una tensione di esercizio fino a 600V. Realizzato secondo lo stile 1015, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo un'ottima resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono materiali certificati e di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.08 mm²

sezione AWG

14

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.WHITE AWG 14 STYLE 1015