›

UL-CSA 600V.SW AWG22 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60201
Cod. Produttore 60201

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Sezione conduttore: AWG 22
  • Raggio curvatura: 10x Ø esterno (flessibile)
  • Resistenza: oli, solventi, acidi, alcali
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA 600V con isolamento conforme allo standard AWG22 STYLE 1015, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente fino a 600 volt. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, adatto per impieghi in ambito elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.33 mm²

sezione AWG

22

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.SW AWG22 STYLE 1015