›

UL-CSA 600V. SW AWG 8

Cod. Rexel HUK60901
Cod. Produttore 60901

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 8
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 105°C
  • Conduttore: rame stagnato
  • Resistenza a oli e solventi: alta
  • Raggio di curvatura: 10x diametro
  • Serie: UL Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico certificato UL-CSA per una tensione di 600V, progettato per applicazioni industriali e residenziali. Realizzato con conduttori in rame di sezione AWG 8, garantisce un'eccellente conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per il collegamento di apparecchiature che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

8.35 mm²

sezione AWG

8

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. SW AWG 8