›

UL-CSA 600V. SW AWG 16 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60501
Cod. Produttore 60501

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600V UL-CSA
  • Sezione conduttore: AWG 16
  • Isolamento: PVC STYLE 1015
  • Temperatura max: 105°C
  • Resistente a: oli, solventi, acidi, alcali
  • Raggio minimo di curvatura: 10x Ø esterno (flessibile)
  • Proprietà: flame-retardant UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: SINGLE CORE UL Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, conforme agli standard di sicurezza internazionali, con isolamento di tipo STYLE 1015 e sezione AWG 16. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in termini di resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.31 mm²

sezione AWG

16

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. SW AWG 16 STYLE 1015