›

UL-CSA 600V. SW AWG 10 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60801
Cod. Produttore 60801

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura operativa: -5°C a +105°C
  • Sezione conduttore: AWG 10 (5.27 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli, solventi e acidi: elevata
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, realizzato con conduttore in rame di sezione AWG 10, conforme allo standard STYLE 1015. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e prestazioni elevate. La sua costruzione assicura una buona flessibilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

5.26 mm²

sezione AWG

10

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. SW AWG 10 STYLE 1015