›

UL-CSA 600V.RED AWG24 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60104
Cod. Produttore 60104

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura operativa: -5°C a +105°C
  • Sezione conduttore: AWG 24 (0,23 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Resistenza: olio, solventi, acidi, alcali
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø
  • Prova di scintilla: 4 kV
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600 V con isolamento di alta qualità, colore rosso, sezione AWG24, conforme allo standard STYLE 1015. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti e adatti a garantire durata e performance costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.21 mm²

sezione AWG

24

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.RED AWG24 STYLE 1015