›

UL-CSA 600V.RED AWG22 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60204
Cod. Produttore 60204

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura operativa: -5°C a 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 22 (0,36 mm²)
  • Isolamento: PVC Style 1015
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli, solventi, acidi e alcali: elevata
  • Serie: UL-CSA 600V.RED AWG22 STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA con isolamento di tipo 1015, adatto per applicazioni a 600V. Realizzato con conduttori di sezione AWG22, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento rosso permette un facile riconoscimento e organizzazione dei cavi negli impianti. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono resistenza e conformità agli standard UL e CSA.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.33 mm²

sezione AWG

22

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.RED AWG22 STYLE 1015