›

UL-CSA 600V. RED AWG 14 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60604
Cod. Produttore 60604

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 14
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio curvatura: 10x Ø flessibile
  • Resistenza: olio, acidi, solventi
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA 600V di colore rosso, con sezione AWG 14 e conforme allo standard STYLE 1015, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella trasmissione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.08 mm²

sezione AWG

14

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. RED AWG 14 STYLE 1015