›

UL-CSA 600V.RED AWG 10 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60804
Cod. Produttore 60804

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 10
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli, acidi, solventi: Sì
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V con isolamento rosso, AWG 10, conforme allo standard STYLE 1015, ideale per applicazioni che richiedono alta resistenza e sicurezza nella trasmissione di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

5.26 mm²

sezione AWG

10

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.RED AWG 10 STYLE 1015