›

UL-CSA 600V.ORANGE AWG 20 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60309
Cod. Produttore 60309

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 20 (0,56 mm²)
  • Isolamento: PVC arancione
  • Temperatura max: 105°C
  • Stile: 1015 UL Style 101
  • Resistenza: oli, solventi, acidi, alcali
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro
  • Serie: HELUKABEL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità certificato UL-CSA, progettato per applicazioni fino a 600V. Realizzato con isolamento di colore arancione, adatto per identificazione e sicurezza nelle installazioni. Il conduttore ha una sezione AWG 20, garantendo flessibilità e affidabilità. Lo stile 101 assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per impieghi elettrici professionali e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.52 mm²

sezione AWG

20

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.ORANGE AWG 20 STYLE 101