›

UL-CSA 600V.ORANGE AWG 18 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60409
Cod. Produttore 60409

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 18 (0,81 mm²)
  • Isolamento: PVC arancione
  • Temperatura max: 105°C
  • Resistenza: olio, solventi, acidi, alcali
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Test di fiamma: UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: Style 101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con isolamento arancione, conforme agli standard UL e CSA per una tensione di 600V. Realizzato in AWG 18, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design dello stile 101 assicura una flessibilità ottimale e una resistenza duratura, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione contro le sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, garantendo efficienza e sicurezza nelle connessioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

sezione AWG

18

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.ORANGE AWG 18 STYLE 101