›

UL-CSA 600V. ORANGE AWG 16 STYLE 10

Cod. Rexel HUK60509
Cod. Produttore 60509

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 16 (1,32 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Raggio curvatura: flexible 10x Ø est.
  • Proprietà: resistente oli, solventi
  • Test di fiamma: UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione UL-CSA da 600V, AWG 16, conforme allo standard STYLE 10, ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di qualità, garantisce ottime prestazioni e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.31 mm²

sezione AWG

16

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. ORANGE AWG 16 STYLE 10