›

UL-CSA 600V. GREY AWG 16 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60506
Cod. Produttore 60506

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 16
  • Isolamento: PVC UL-CSA
  • Colore: Grigio
  • Resistente a: oli, solventi, acidi, alcali
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con isolamento UL-CSA per una tensione di 600V, di colore grigio e sezione AWG 16. Realizzato secondo lo standard STYLE 1015, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.31 mm²

sezione AWG

16

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. GREY AWG 16 STYLE 1015