›

UL-CSA 600V.GREEN AWG24 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60100
Cod. Produttore 60100

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 24 (0,23 mm²)
  • Temperatura max: 105°C
  • Isolamento: PVC Style 1015
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e solventi: elevata
  • Serie: UL Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA certificato per una tensione fino a 600V, di colore verde, con sezione AWG24 e rivestimento in materiale conforme allo standard STYLE 1015, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.21 mm²

sezione AWG

24

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.GREEN AWG24 STYLE 1015