›

UL-CSA 600V. GREEN AWG 14 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60600
Cod. Produttore 60600

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600V UL-CSA
  • Sezione conduttore: AWG 14
  • Tipo conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC
  • Colore: verde
  • Temperatura max: 105°C
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: STYLE 101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità certificato UL-CSA con tensione nominale di 600V, realizzato in rame di sezione AWG 14 secondo lo standard STYLE 101. Il rivestimento verde garantisce un isolamento sicuro e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.08 mm²

sezione AWG

14

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. GREEN AWG 14 STYLE 101