›

UL-CSA 600V. GREEN AWG 10 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60800
Cod. Produttore 60800

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura lavoro: -5°C a +105°C
  • Sezione conduttore: AWG 10 (5.27 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Filo rame stagnato: sì
  • Grado protezione: UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, di colore verde, con sezione AWG 10 e conforme allo standard STYLE 101, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

5.26 mm²

sezione AWG

10

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. GREEN AWG 10 STYLE 101