›

UL-CSA 600V. GN/GE AWG 14 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60613
Cod. Produttore 60613

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 14
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 105°C
  • Conduttore: rame stagnato
  • Colore: verde/giallo
  • Protezione: UL-CSA certificato
  • Serie: STYLE 101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico certificato UL-CSA con tensione nominale di 600V, realizzato in conduttore di rame di sezione AWG 14. Progettato secondo lo standard STYLE 101, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Disponibile nei colori verde e giallo, ideale per applicazioni che richiedono un cavo di messa a terra o segnalazione. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti residenziali, commerciali e industriali, offrendo ottime prestazioni elettriche e protezione contro le interferenze.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.08 mm²

sezione AWG

14

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. GN/GE AWG 14 STYLE 101