›

UL-CSA 600V. GN/GE AWG 10 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60813
Cod. Produttore 60813

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 10
  • Tipo conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 105°C
  • Raggio di curvatura: 10x diametro
  • Standard: STYLE 101
  • Serie: UL-CSA 600V GN/GE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA 600V di alta qualità, realizzato con conduttore in rame di sezione AWG 10, conforme allo standard STYLE 101. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica, garantisce ottime prestazioni di isolamento e resistenza elettrica. Il cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e residenziali, offrendo una soluzione robusta per la trasmissione di energia fino a 600 volt. La sua costruzione garantisce durata nel tempo e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

5.26 mm²

sezione AWG

10

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. GN/GE AWG 10 STYLE 101