›

UL-CSA 600V. DKL.-BL AWG22 STYLE 10

Cod. Rexel HUK60215
Cod. Produttore 60215

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 22 (0,36 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli, solventi, acidi, alcali: elevata
  • Serie: STYLE 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, con conduttore DKL di colore blu e sezione AWG22, conforme allo standard STYLE 10. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantendo un'ottima conduzione e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.33 mm²

sezione AWG

22

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. DKL.-BL AWG22 STYLE 10