›

UL-CSA 600V. DKL.-BL. AWG16 STYLE 1

Cod. Rexel HUK60515
Cod. Produttore 60515

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG16 (1,32 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza chimica: olio, acidi, solventi
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA certificato per 600V, realizzato con conduttori DKL di colore blu e sezione AWG16. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici, è conforme agli standard di qualità e affidabilità richiesti per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta e il materiale isolante di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.31 mm²

sezione AWG

16

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. DKL.-BL. AWG16 STYLE 1