›

UL-CSA 600V.BRAUN AWG12 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60703
Cod. Produttore 60703

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 12 (3,3 mm²)
  • Isolamento: PVC Style 1015
  • Resistenza: oli, acidi, solventi
  • Raggio curvatura: 10x diametro (flessibile)
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, di colore marrone, con sezione AWG12 e isolamento conforme allo standard STYLE 1015. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e residenziali. La sua struttura è progettata per assicurare una buona resistenza termica e meccanica, rendendolo adatto a impianti che necessitano di cavi robusti e certificati.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

3.32 mm²

sezione AWG

12

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.BRAUN AWG12 STYLE 1015