›

UL-CSA 600V.BRAUN AWG 18 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60403
Cod. Produttore 60403

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 18 (0,81 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Filo: rame stagnato
  • Resistenza: olio, solventi, acidi, alcali
  • Raggio curvatura: flessibile 10x Ø est.
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA 600V di colore marrone, con sezione AWG 18 e conforme allo standard STYLE 1015. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento resistente e prestazioni certificate. La sua costruzione di alta qualità lo rende adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, assicurando durata e efficienza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

sezione AWG

18

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.BRAUN AWG 18 STYLE 1015