›

UL-CSA 600V. BRAUN AWG 16 STYLE 101

Cod. Rexel HUK60503
Cod. Produttore 60503

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Sezione conduttore: AWG 16
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 105°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro
  • Conduttore: rame stagnato
  • Grado protezione: UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: STYLE 101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, realizzato con conduttori in rame di sezione AWG 16 secondo lo standard STYLE 101. Questo cavo garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale fino a 600 volt, è progettato per assicurare prestazioni costanti e conformità alle normative internazionali di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.31 mm²

sezione AWG

16

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. BRAUN AWG 16 STYLE 101