›

UL-CSA 600V.BLUE AWG12 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60702
Cod. Produttore 60702

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG12 (3.30 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Proprietà: Resistente a oli, solventi, acidi
  • Test di fiamma: UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA da 600V, di colore blu, con sezione AWG12, conforme allo standard STYLE 1015. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, garantendo ottime prestazioni di isolamento e resistenza alla tensione. Adatto per installazioni in impianti elettrici che necessitano di materiali certificati e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

3.32 mm²

sezione AWG

12

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.BLUE AWG12 STYLE 1015