›

UL-CSA 600V.BLUE AWG 18 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60402
Cod. Produttore 60402

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V AC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +105°C
  • Sezione conduttore: AWG 18 (0,81 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Filo: rame stagnato
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Grado protezione: UL VW-1, CSA FT1
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UL-CSA 600V di colore blu, con sezione AWG 18 e conforme allo standard STYLE 1015, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica a media tensione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

sezione AWG

18

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V.BLUE AWG 18 STYLE 1015