›

UL-CSA 600V. BLUE AWG 10 STYLE 1015

Cod. Rexel HUK60802
Cod. Produttore 60802

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Sezione conduttore: AWG 10
  • Materiale isolamento: PVC
  • Conduttore: rame stagnato
  • Raggio curvatura: 10x diametro
  • Resistente a: oli, solventi, acidi
  • Serie: Style 1015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico AWG 10 di colore blu, conforme agli standard UL e CSA con una tensione nominale di 600V. Realizzato secondo lo stile 1015, garantisce affidabilità e sicurezza per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Ideale per installazioni che necessitano di un cavo durevole e certificato, adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

5.26 mm²

sezione AWG

10

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

UL-CSA 600V. BLUE AWG 10 STYLE 1015