Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Cod. Rexel
CP7427076
Cod. Produttore
7427076
Cod. EAN
4012195922322

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa per 14 dispositivi ITA 242x242x110 Acciaio legato A2 1.4301

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox satinato. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. La fornitura comprende un box di montaggio predisposto per due dime 506, compatibile con le maggiori serie civili italiane, fino a 14 moduli.

colore

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

larghezza quota di montaggio

246 mm

lunghezza dimensione di montaggio

246 mm

profondità di incasso min.

110 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

Larghezza esterna

246 mm

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

243 mm

Serie

UDHOME9

Produttore

UDHOME9 2V I14 SERVICE OUTLET COMPL