Prodotti /

Cod. Rexel
CP7427328
Cod. Produttore
7427328
Cod. EAN
4012195916796

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa vuota ottone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 95 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in ottone. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici: - 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45 - 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

larghezza quota di montaggio

246 mm

lunghezza dimensione di montaggio

246 mm

materiale coperchio

Ottone

Larghezza esterna

246 mm

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

243 mm

Serie

UDHOME9