Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Cod. Rexel
CP7427074
Cod. Produttore
7427074
Cod. EAN
4012195922315

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa per 4 dispositivi ITA 198x198x110 Acciaio legato A2 1.4301

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 110 mm, il campo di regolazione di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili in acciaio inox satinato. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. La fornitura comprende un box di montaggio predisposto per una dima 504, compatibile con le maggiori serie civili italiane, fino a 4 moduli.

colore

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

larghezza quota di montaggio

202 mm

lunghezza dimensione di montaggio

202 mm

profondità di incasso min.

110 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

Larghezza esterna

202 mm

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

199 mm

Serie

UDHOME4

Produttore

UDHOME4 2V I4 SERVICE OUTLET COMPLE