Prodotti /

Cod. Rexel
CP7368346
Cod. Produttore
7368346
Cod. EAN
4012196692507

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa vuota 140x140x110 ottone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa 'all-in-one' per l'installazione in pavimenti in massetto o sopraelevato con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture pre-tranciate per tubi (M20/M25). Parte superiore regolabile al bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di regolazione integrati. La profondità minima di installazione è di 100 mm, il campo di regolazione di + 35 mm. Telaio e coperchio visibili in ottone. Coperchio rivestibile fino a 15 mm. Dotata di supporto per 2 dispositivi elettrici Modul 45® e due prese dati (telaio prese dati da ordinare separatamente). La capacità di carico di 15 kN è garantita a coperchio chiuso.

con incavo per rivestimento pavimenti

materiale coperchio

Ottone

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

140 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio