Prodotti /

Cod. Rexel
CP7427432
Cod. Produttore
7427432
Cod. EAN
4012195916963

Informazioni di prodotto

Scatola per massetto per GES9-2 247x252x75 Acciaio zincato in continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola per massetto quadrata per GES9-2, per l'utilizzo in pavimenti flottanti e/o massetto in ambienti interni. Con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Fornito con un coperchio di protezione per il montaggio. La profondità minima di installazione è di 70 mm, la zona di livellamento + 30 mm.

materiale coperchio

Acciaio

Larghezza esterna

246 mm

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Zincato